Shorts Artisanat noir 48

Réf.: Z090033 C48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090033 C48
EAN / GTIN 7330509305829
Réf. fabricant 153413109900C48

Description

Descripción:

Ausführung: Komfortable und funktionelle Handwerker-Shorts im klassischen Design aus 100% Baumwolle. Diese Shorts verfügen über sorgfältigst gearbeitete Details und eine hohe Funktionalität.
  • CORDURA® Verstärkung an den Gesässtaschen
  • Metall-Reissverschluss im Schritt
  • Hammerschlaufe an der Seite
  • Schlaufen, davon eine mit D-Ring
  • Metallknöpfe
  • Innenbeinnaht mit 3-fach-Naht

    Beschreibung:
  • Gesässtaschen mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Característica:

    Farbe: schwarz
    Hersteller-ID: 15341310
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 270
    Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Sonderdienstleistung: Textilveredelung
    Konfektionsgröße DE: 48

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier